※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトエクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 注文コード42849854 品番NE34-200
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は差込角など15種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

差込角(mm)9.5 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)190 質量(g)200 寸法L(mm)200 寸法D(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42849818
2023-12-19
用途:
電動インパクトによる農機具部品の締結等
製造業

ソケット側(雌側)がきつい。入るが抜くときに苦労する。そしてオス側は緩いためレンチが下を向けるだけで落ちてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする