※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
63.5
二面幅S(mm)
90
注文コード
42849976
品番
20AD-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,600
この商品は
差込角・二面幅S
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
90
差込角(mm)
63.5
適合機種
ピン
寸法d(mm)
88
寸法L1(mm)
58
寸法D1(mm)
136