※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850125
品番
20AD-165
参考基準価格(税別)
¥330,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
165
差込角(mm)
63.5
適合機種
ピン
寸法d(mm)
125
寸法L1(mm)
97
寸法D2(mm)
137
アズワン品番
64-4814-06