※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850168
品番
HP4NV-12
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
二面幅S(mm)
12
差込角(mm)
12.7
適合機種
ピン P3020S、Oリング RP20S
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
11
寸法D1(mm)
19.5