※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850229
品番
HP4NV-24
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
二面幅S(mm)
24
差込角(mm)
12.7
適合機種
ピン P3020S、Oリング RP20S
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
16
寸法D2(mm)
28.0