※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850308
品番
HP6NV-36
参考基準価格(税別)
¥3,035
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二面幅S(mm)
36
差込角(mm)
19.0
適合機種
ピン P4033S、Oリング RAS322S
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
22
寸法D2(mm)
45.0