※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42850326 品番 HP6NV-46
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
二面幅S(mm)46 差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 質量(g)585 寸法L(mm)60 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)22 寸法D1(mm)65 寸法D2(mm)45.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする