画像準備中

インパクトボールジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42850353 品番HPNJ60S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ショートタイプ

差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25 寸法D2(mm)38 首振角度(°)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする