TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトロングソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850423
品番
HP4NV-24L
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状
6角(ストロングドライブ)
二面幅S(mm)
24
差込角(mm)
12.7
適合機種
ピン P3020S、Oリング RP20S
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
18
寸法D2(mm)
28.0
注意
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。