※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4NTX-T50 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42850597 4NTX-T50 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42850597

インパクト用トルクスソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42850597 品番 4NTX-T50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)100 寸法L(mm)60 先端T50 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする