インパクト用ロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)12 注文コード42850624 品番3NW-12L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は二面幅4種類から選べます 他の種類を見る

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状12角 二面幅(mm)12 差込角(mm)9.5 付属品ピン、Oリング タイプロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする