3/22より値下げ!現場を応援
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクト用ロングソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850658
品番
4NW-10L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
値下げ
¥
929
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状
12角
二面幅(mm)
10
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン、Oリング
タイプ
ロングタイプ