3/22より値下げ!現場を応援

インパクト用ロングソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42850685 品番 4NW-14L
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) 値下げ
929

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状12角 二面幅(mm)14 差込角(mm)12.7 付属品ピン、Oリング タイプロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする