インパクト用超ロングソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42850746 品番 4NW-14L100
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。

ソケット形状12角 二面幅(mm)14 差込角(mm)12.7 付属品ピン、Oリング タイプ超ロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする