TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
14
注文コード
42852155
品番
HP3D-14
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
差込角・ソケット形状・二面幅S
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
14
差込角(mm)
9.5
質量(g)
40
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
11.0
寸法L1(mm)
9
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
18
化粧箱寸法(mm)
HP3D-14