TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
二面幅S(mm)
9
注文コード
42852286
品番
HP3S-09
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
差込角・ソケット形状・二面幅S
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
二面幅S(mm)
9
差込角(mm)
9.5
質量(g)
25
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
7.0
寸法L1(mm)
6
寸法D1(mm)
13.2
寸法D2(mm)
17