TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
19
注文コード
42852374
品番
HP4D-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
差込角・ソケット形状・二面幅S
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
19
差込角(mm)
12.7
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
14
寸法D2(mm)
24.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42852374
HP4D-19
02176745
4D-19
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました