TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
23
注文コード
42852408
品番
HP4D-23
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
差込角・ソケット形状・二面幅S
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
23
差込角(mm)
12.7
質量(g)
130
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
16
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
27.0