画像準備中

ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19.0 ソケット形状12角 二面幅S(mm)41 注文コード42852557 品番HP6D-41
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は差込角・ソケット形状・二面幅Sなど47種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状12角 二面幅S(mm)41 差込角(mm)19.0 質量(g)525 寸法L(mm)63 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)27.0 寸法D1(mm)55.5 寸法D2(mm)44.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42852189
2020-11-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で高品質。TONEの製品は信頼性が高いです。写真が載っていませんが、ネットで画像検索すれば出てきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする