※製品画像

TMS-08 チタン コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42852636 TMS-08 チタン コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42852636

チタン コンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42852636 品番 TMS-08
参考基準価格(税別)¥7,445 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。
錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。
低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。
非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。
強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。

二面幅(mm)8×8 材質チタン合金製 先端角(°)15 寸法D1(mm)19.0 寸法D2(mm)13.0 寸法T1(mm)4.3 寸法T2(mm)6.0
注意
※打撃や激しい摩耗により火花が発生します。引火爆発の危険のある場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする