TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42852679
品番
BX420
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
仕切り板 12枚
材質
スチール
型式
V型2段式
質量(kg)
4.0
色
レッド・ブラックツートン
寸法L1(mm)
456
寸法L2(mm)
410
段ボールサイズ(mm)
W460×D240×H230