画像準備中

ツールケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42852688 品番 BX420S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品仕切り板 12枚 材質スチール 型式V型2段式 質量(kg)3.8 レッド・ブラックツートン 寸法L1(mm)396 寸法L2(mm)350 段ボールサイズ(mm)W400×D240×H230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする