TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42852986
品番
HP3D-19L
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ソケット形状:12角
二面幅S(mm)
19
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
13
寸法D2(mm)
21.0