画像準備中

ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42852995 品番 HP3D-21L
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ソケット形状:12角

二面幅S(mm)21 差込角(mm)9.5 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)15 寸法D2(mm)23.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする