曜日別特売
DT9TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853223

※製品画像

DT9TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853223
DT9TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853223
DT9TWT デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853223

デジトルク/電動タイヤレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42853223品番DT9TWT
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付

付属品六角棒L形レンチ(4mm):1、(-)ドライバー:1、単4形アルカリ乾電池:4、取扱説明書:1、校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1、メタルケース:1適合機種TONE 電動タイヤレンチ 8-90TWシリーズ精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)400~900使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする