曜日別特売
TN30E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853424

※製品画像

TN30E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853424
TN30E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853424
TN30E-2T トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853424

トルシャット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)200最大消費電力(W)1300注文コード42853424品番TN30E-2T
参考基準価格(税別)¥989,100販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6電圧(V)200最大電流(A)7.5最大消費電力(W)1300適応ボルトサイズ【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M27・M30付属品レバーソケット M30用(VRU50T):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする