※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SQ-10 ドレンプラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853659 4SQ-10 ドレンプラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853659

ドレンプラグソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42853659 品番 4SQ-10
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
質量(g)76 寸法L(mm)29 寸法D(mm)27 寸法W(mm)24 二面幅(mm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42853659
2019-12-23
用途:
自動車のギアボックスのドレンプラグ用
その他業種

4SQ-10は、品番に10と入っていますが、四角凸の二面幅は10.5mmです。日産FF車マニュアルミッション等に使われるようです。スズキ車は10mmなので注意が必要です。私のアルトには使えませんでした。

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする