TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
フラックス型プラグソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42854377
品番
3FP-20.8
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄肉タイプ
スパークプラグ専用
ソケット形状
6角
二面幅S(mm)
20.8
差込角(mm)
9.5
用途
手工具用
仕様
マグネット付
寸法d(mm)
9.5
寸法L1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
20
アズワン品番
64-4814-47
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。