※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
能力範囲 最少~最大(N・m)
30~140
寸法B(mm)
36
注文コード
42854587
品番
T4MN140SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,700
この商品は
能力範囲 最少~最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少~最大(N・m)
30~140
寸法L(mm)
450
質量(kg)
0.86
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
30
1目盛
1
寸法B(mm)
36
寸法T(mm)
14
最大トルク時の手力(N)
388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42854587
T4MN140SWH
06543516
T4MN140SWH(校正企業実施校正証明書一式付)
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1組
¥
66,980
税込
¥
73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854587
T4MN140SWH
06543525
T4MN140SWH(英語版校正証明書付)
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1組
¥
62,980
税込
¥
69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)