曜日別特売
T22D300 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854727

※製品画像

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個能力範囲 最少~最大(N・m)40~300注文コード42854727品番T22D300
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
能力範囲 最少~最大(N・m)40~300寸法L(mm)684質量(kg)1.71目盛2差込サイズ(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42854429
2022-04-07
用途: 機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで優れています。
価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする