※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
能力範囲 最少~最大(N・m)
3~15
寸法B(mm)
24
注文コード
42854858
品番
T2MN15
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少~最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少~最大(N・m)
3~15
寸法L(mm)
253
質量(kg)
0.29
差込角(mm)
6.35
寸法H(mm)
18.3
1目盛
0.2
寸法B(mm)
24
寸法T(mm)
10.4
最大トルク時の手力(N)
83
アズワン品番
64-4817-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。