TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855016
品番
HP3H-08
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用ソケット。
二面幅S(mm)
8
差込角(mm)
9.5
質量(g)
60
寸法L(mm)
56
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
19