ヘキサゴンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42855129 品番 HP4H-19
参考基準価格(税別)¥1,695 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

六角穴付ボルト用ソケット。

二面幅S(mm)19 差込角(mm)12.7 質量(g)235 寸法L(mm)78 寸法A(mm)38 寸法D(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854989
2026-01-20
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

今まで使用していた工具が破損した為に購入。スグに届き有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする