TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855138
品番
HP4H-03
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用ソケット。
二面幅S(mm)
3
差込角(mm)
12.7
質量(g)
45
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
22