TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855156
品番
HP4H-22
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用ソケット。
二面幅S(mm)
22
差込角(mm)
12.7
形状
六角
質量(g)
250
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
28