※製品画像

ヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ+No.2 全長(mm)30.5 差込角対辺(mm)9.5 注文コード42855269 品番BIT3-P2
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は先端サイズ・全長・差込角対辺など29種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)30.5 質量(g)15.5 先端サイズ+No.2 寸法A(mm)13 寸法D(mm)12.5 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする