※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラスビット
ヘキサゴンビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
+No.4
全長(mm)
36.5
差込角対辺(mm)
9.5
注文コード
42855287
品番
BIT3-P4
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・差込角対辺
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
36.5
質量(g)
21.5
先端サイズ
+No.4
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
12.5
差込角対辺(mm)
9.5
両頭機能
片頭