※製品画像

ヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)51.5 差込角対辺(mm)12.7 注文コード42855409 品番BIT4-H22
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は先端サイズ・全長・差込角対辺など29種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)51.5 質量(g)130.5 寸法A(mm)31 寸法S(mm)22 寸法D(mm)16.5 差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする