曜日別特売
BIT4-P4 ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855445

※製品画像

ヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個先端サイズ+No.4注文コード42855445品番BIT4-P4
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
全長(mm)39.5質量(g)37先端サイズ+No.4寸法A(mm)19寸法D(mm)16.5差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする