※製品画像

8ED-4121A ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855479 8ED-4121A ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855479

ホイルナットコンビソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42855479 品番8ED-4121A
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。

二面幅S1×S2(mm)41×21 差込角(mm)25.4 用途バス・トラック用 適合機種ピン 寸法d(mm)33 寸法L1(mm)12.5 寸法D2(mm)48 寸法L2(mm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする