※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
能力範囲 最少~最大(N・m)
1~6
1~6
3~13
4~20
10~50
20~100
30~140
40~200
40~300
差込角(mm)
6.35
6.35
9.5
12.7
19
寸法L(mm)
222
222
253
308
387
450
526
716
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855619
品番
T2MN6WA
参考基準価格(税別)
¥28,290
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少~最大(N・m)
1~6
1目盛
0.1
差込角(mm)
6.35
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
18.3
寸法T(mm)
10.4
寸法L(mm)
222
最大トルク時の手力(N)
40
質量(kg)
0.22