曜日別特売
T6MN300WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6MN300WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855716
T6MN300WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855716
T6MN300WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855716

ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
能力範囲 最少~最大(N・m)40~300
差込角(mm)19
寸法L(mm)716
内容量1個注文コード42855716品番T6MN300WA
参考基準価格(税別)¥48,490販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
能力範囲 最少~最大(N・m)40~3001目盛2差込角(mm)19寸法B(mm)45.2寸法H(mm)41.5寸法T(mm)17.8寸法L(mm)716最大トルク時の手力(N)491質量(kg)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする