曜日別特売
RCVR ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855725

ポカヨケトルクレンチ用受信機

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード42855725品番RCVR
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする