TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42855847
品番
HPUJ30
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)
9.5
寸法L1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
19
首振角度(°)
左右に45