※製品画像

VRU50T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856154 VRU50T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856154

レバーソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)50 適合機種G211、G212、TN30E-1T、TN30E-2T 注文コード42856154 品番VRU50T
参考基準価格(税別)¥57,270 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は二面幅・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

適合機種G211、G212、TN30E-1T、TN30E-2T 寸法A(mm)125 寸法l(mm)58 寸法d(Φmm)85 二面幅(mm)50 適応ボルトサイズ六角:M33、高力:M30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする