TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ関連品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ用部品
レバーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
27
適合機種
TNC22-1T、TNC22-2T(UR221T、UR222T)
注文コード
42856163
品番
22UR27T
参考基準価格(税別)
¥35,330
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
適合機種
TNC22-1T、TNC22-2T(UR221T、UR222T)
寸法A(mm)
59
寸法l(mm)
36
寸法d(Φmm)
71
二面幅(mm)
27
適応ボルトサイズ
六角:M18、高力:M16