22UR36T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856179 22UR36T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856179

レバーソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)36 適合機種TNC22-1T、TNC22-2T(UR221T、UR222T) 注文コード42856179 品番22UR36T
参考基準価格(税別)¥35,330 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は二面幅・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

適合機種TNC22-1T、TNC22-2T(UR221T、UR222T) 寸法A(mm)65 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)71 二面幅(mm)36 適応ボルトサイズ六角:M24、高力:M22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする