24UR32T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856188 24UR32T レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856188

レバーソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)32 適合機種TNC24-1T、TNC24-2T(UR241T、UR242T) 注文コード42856188 品番24UR32T
参考基準価格(税別)¥38,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は二面幅・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

適合機種TNC24-1T、TNC24-2T(UR241T、UR242T) 寸法A(mm)65 寸法l(mm)38 寸法d(Φmm)77 二面幅(mm)32 適応ボルトサイズ六角:M22、高力:M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする