12-1200PT 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856328 12-1200PT 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856328

強力パワーレンチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42856328 品番12-1200PT
参考基準価格(税別)¥1,083,700 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)38.1(63.5) セット内容強力パワーレンチ:12-1200P、トルクレンチ:T6MN300 最大出力トルク(N・m)4000〜10980 寸法B(mm)38.1(63.5) 寸法l(mm)693 最大入力トルク(N・m)110〜300 アズワン品番64-4813-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする