レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
ジャンボカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
穴径(mm)
25.4
注文コード
42859584
品番
510X4.5X25.4 A24M
参考基準価格(税別)
¥93,570
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味に鋭さをプラス
粒度
24
穴径(mm)
25.4
砥粒
A
用途
パイプ、アングル、チャンネル、その他
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2360
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
64